お茶ミル用おいしくいただく3点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65377419 品番MI-101
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

粉茶に便利!
粉茶をおいしくいただける便利な3点セットです。
粉ふるい:ハンドル付きでふるいやすく、奥深形状で使いやすい。
茶さじ:一杯をラクに計量できます。
ブラシ:いつでも清潔にムダなく粉茶を集める事ができます。

寸法(mm)粉フルイ:約156×63×37(高)、茶さじ:約90×16×5(高)、ブラシ:約100×20×9(高) 質量(g)粉フルイ:23、茶さじ:4、ブラシ:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする