鎌田スプリング
鎌田スプリングの キッチン・調理用品
鎌田スプリングの 栓抜き・缶切り・オープナー
鎌田スプリングの ガス抜き
フンデヌーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65377586
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。
切れ味抜群の特殊カット針を採用。
細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。
スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
色
ピンク
材質
特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼
寸法(mm)
約82×74×147
材質(本体)
POM・ポリプロピレン
質量(g)
約200