MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック外装・ボディーパーツ
MAD MAX(マッドマックス)の トラック専用タイヤ・足回り
MAD MAX(マッドマックス)の ナットカバー・ナットキャップ
ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65377823
品番
MM74-0017-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。
材質
ステンレス
形状
丸型
色
シルバー
全高(mm)
50
適合ナット
33
主な適合車種
汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65377823
MM74-0017-01
73529375
MM74-0017-01
ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット
MAD MAX(マッドマックス)
1セット
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました