ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 8個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65377857 品番MM74-0018-01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。

材質ステンレス 形状丸型 シルバー 全高(mm)50 適合ナット33 主な適合車種汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする