MM74-0018-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット MAD MAX(マッドマックス) 65377866

MM74-0018-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット MAD MAX(マッドマックス) 65377866 MM74-0018-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット MAD MAX(マッドマックス) 65377866

ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65377866 品番MM74-0018-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。

材質スチール製 形状丸型 ゴールド 全高(mm)50 適合ナット33 主な適合車種汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65377866 MM74-0018-02 73529418 MM74-0018-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット MAD MAX(マッドマックス) ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット MAD MAX(マッドマックス) 1セット 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする