曜日別特売
MLY-60C ワインクーラー(18本用) エクセレンス 65377963

※閉じた状態

MLY-60C ワインクーラー(18本用) エクセレンス 65377963
MLY-60C ワインクーラー(18本用) エクセレンス 65377963

ワインクーラー(18本用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード65377963品番MLY-60C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルで美しいデザインのワインクーラーです。
ボトルを寝かせて18本(ボトル形状により異なる)収納します。
棚板(6枚)はスライドし、取り外し可能。
高い冷却能力とUVカットガラスで品質を守ります。

質量(kg)31.5定格消費電力(W)電動機:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×575×820有効内容量(L)58(食品収納スペース目安:約18本)冷却方式コンプレッサー&ファン収納本数(本)18品名・タイプワインセラー庫内温度(℃)5~18年間消費電力量(kWh/年)142
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする