ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 汎用ディスプレイ
ホワイトサムの コの字型ディスプレイ
ENDOアクリルディスプレイステージ 六角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65379598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
高さ(mm)
60
一辺長さ(mm)
270
耐熱温度(℃)
80
対角(mm)
545
注意
※アクリル樹脂製なので、オーブンや加熱調理にはご使用できません。
※食器洗浄機には使用出来ません。
※アクリル製品等は成形の段階で一部、気泡や細かな傷がつく場合がございますが、品質・性能には問題ございません。
※食品対応品ではない為、食品に使用時はレースペーパーやシリコンペーパー・ナプキンなどをご使用ください。