ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 汎用ディスプレイ
ホワイトサムの コの字型ディスプレイ
ENDOディスプレイステージ レクタングルステップレフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65379634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
左回りに高くなります。
仕様
ガラスカラー
材質
アクリル
寸法(mm)
皿:50×90
高さ(mm)
120
全高(mm)
皿:120×1・100×1・80×1・60×1・40×1
外寸(mm)
340
耐熱温度(℃)
80
注意
※食器洗浄機には使用出来ません。
※アクリル製品等は成形の段階で一部、気泡や細かな傷がつく場合がございますが、品質・性能には問題ございません。
※食品対応品ではない為、食品に使用時はレースペーパーやシリコンペーパー・ナプキンなどをご使用ください。