ホワイトサム
ENDOディスプレイステージ サークルデント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65379704
品番
17cm
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
高さ(mm)
10
外寸(mm)
Φ175
内寸(mm)
Φ120
耐熱温度(℃)
80
注意
※食器洗浄機には使用出来ません。
※アクリル製品等は成形の段階で一部、気泡や細かな傷がつく場合がございますが、品質・性能には問題ございません。
※食品対応品ではない為、食品に使用時はレースペーパーやシリコンペーパー・ナプキンなどをご使用ください。