ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 販売トレー・バスケット
ホワイトサムの ケーキトレー・パントレー
ENDOエンボスウェーブ 角深型トレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65380946
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
梨地模様が食材を引き立てます。
仕様
裏返してディスプレイ台としても使用可能
材質
18-8ステンレス(sus304)
板厚(mm)
0.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×40
底寸法(mm)
170×170