ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 販売トレー・バスケット
ホワイトサムの ケーキトレー・パントレー
ENDOエンボスウェーブ 傾斜付コンポート 14吋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65381016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
梨地模様が食材を引き立てます。
材質
18-8ステンレス(sus304)
高さ(mm)
前:約50、後ろ:約100
板厚(mm)
0.7
傾斜角度(°)
8
皿径(Φmm)
360