ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 販売トレー・バスケット
ホワイトサムの バスケット・かご
ENDO18-8スパークメッシュすのこ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65383265
品番
足付
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スパークメッシュは、溶接金網なので丈夫で長持ちします。
材質
18-8ステンレス(sus304)
ピッチ(mm)
網目:約8
線径(Φmm)
枠:5、中:1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×25