ENDO18-8スパークメッシュすのこ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65383274 品番足無
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スパークメッシュは、溶接金網なので丈夫で長持ちします。

材質18-8ステンレス(sus304) ピッチ(mm)網目:約8 線径(Φmm)枠:5、中:1.2 外寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする