ホワイトサム
ホワイトサムの 陳列・ディスプレイ用品
ホワイトサムの 販売トレー・バスケット
ホワイトサムの バスケット・かご
ENDO18-8ニュー・フチ付かご
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65383317
品番
6040S
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニュー・フチ付かごのみでの使用用途の他に、パンスノコ(別売)がセット出来ます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×617×45
線径(Φmm)
枠:5、中:2.5
適合サイズ(mm)
スノコ:600×400
材質
18-8ステンレス(sus304)
注意
※パンスノコは別売です。