オプトロンシートCG 03 防炎

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65384717 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。
現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。
「オプトロン」とは
光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する
安全な「防虫システム商品」です。
室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。
薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。

形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 クリアグリーン タイプ防炎・防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30 質量(g/m2)421 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする