型式密閉型
色BK
質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む)
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース)
入力端子TYPE-C(本体充電)
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz
内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh)
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer5.0
プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
待ち受け時間(時間)最大約300
通信距離(m)Class2 見通し10
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基
再生時間(時間)(音楽)最大約4