ハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65384839 品番BTW-BA001W
参考基準価格(税別)¥8,164 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードが全くない完全ワイヤレスタイプのイヤホン!触れるだけで操作ができるタッチセンサー仕様
通話のON⇔OFF、音楽の送り⇔戻しができる
音量調節ができる
充電ケースでイヤホン本体を約5回充電できる
IPX5防水でスポーツ時の汗や小雨での使用にも対応!

型式密閉型 W 質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む) 接続方式Bluetooth 充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース) 入力端子TYPE-C(本体充電) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz 内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh) インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer5.0 プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP 待ち受け時間(時間)最大約300 通信距離(m)Class2 見通し10 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基 再生時間(時間)(音楽)最大約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする