ロジクール 静音マウス M221

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65385356 品番 M221OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。

仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無 オフホワイト 質量(g)(レシーバー)1.8 対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1 センサー光学式、オプティカル インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大18カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
PC操作
エイワン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

コード付マウスだったので、そのストレスからの解放感が半端無しです。

対象商品:
73600748
2022-08-02
用途:
パソコンの操作時
製造業

無線の途切れも無く、非常に安定して動いています。
次の無線マウスも買い替えはこれにします。

対象商品:
65385365
2021-10-09
用途:
パソコン操作
製造業

私が手が小さいので、小さめのマウスを探していました。その他に静音、電池、レシーバーの条件で探しました。色もキレイだし条件通りでしたが、サイズが思ったより大きくてちょっと使いにくいです。私の手の問題ですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする