iPhone用HDMIケーブル 2.0m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385426 品番TSK72H20K
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応

ブラック 出力HDMI端子搭載のTV等 ケーブル長(m)電源側、映像側、各約2 対応機種Lightningコネクタ搭載のiPhone インターフェースHDMI:1.4 最大解像度HDMI:1920×1080 @60Hz
注意
※著作権保護が発生する動画(ゲームアプリ)配信サービスに対応できない場合があります。
※変換ケーブルとして設計されているため、充電用ACアダプタに接続した場合に比べ充電に時間がかかる場合があります。接続した電源アダプタ出力により変化します。
※別売のLightning ケーブル( USB-A タイプ)が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65385435
2022-04-10
用途:
車のデスプレーオーデオとの接続用で購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

HDMIの差し込みぶが大きく車両の差し込みに(メス部)入りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
65385426
2022-03-08
用途:
カーナビ

カーナビ画面へのミラーリング用です。面倒な設定もなく簡単に綺麗に表示できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする