※メイン画像

iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65385469 品番TPS13HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

iPhone用保護ケース
Made de MagSafe 取得(正規認証品)
背面は頑丈でマット仕上げのポリカーボネイトでiPhoneを傷や落下から保護します。
側面部分は柔軟なポリウレタン素材でケースの脱着を容易にし、本体への衝撃も吸収します。
ケース表面は触り心地の良いマット仕上げ
約1mの高さから舗装された固い地面に落としたとき、どのような角度で地面に当たってもiPhoneを保護します。
ケース側面は画面ガラスより高く設計されているため、落下時でもガラス面が床にあたりにくく、ガラス面へのダメージを軽減します。
ストラップなどが付けられるホール付き

適合機種iPhone12/12pro タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃、ストラップホール付 認定取得Made de MagSafe 取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする