※メイン画像

ステレオイヤホン&ハンズフリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385523 品番TSH58SGO
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ
高感度マイク搭載
ハンズフリー通話に対応
絡みにくいフラットケーブル採用
腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用

セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2 ゴールド 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時) 入力感度マイク部:-42dB(1kHz時) プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20〜20k 音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時) 周波数帯域(Hz)マイク部:有効100〜10k ドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9 最大入力(mW)イヤホン部:5 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする