※本体
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。 確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。 最大10Wの急速充電対応。 (急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。) 厚さ7mmのスリム設計。 USB充電ケーブル付き。 通電確認用LEDインジケーター付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。