※本体

AJ-604 モバイルバッテリー10000mAh micro カシムラ 65385837 AJ-604 モバイルバッテリー10000mAh micro カシムラ 65385837 AJ-604 モバイルバッテリー10000mAh micro カシムラ 65385837

モバイルバッテリー10000mAh micro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385837 品番AJ-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。
充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)

付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm) 仕様蓄電回数:500回 ホワイト 出力3ポート合計最大5V/2.4A コード長さ(m)約0.3 本体質量(g)190 入力(最大)5V/3A バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
注意
※iPhone用ケーブルやCtoCケーブルは付属しておりません。
※純正ケーブル使用でiPhoneにも対応します。
※USB-PDには対応しておりません。
※QuickChargeには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする