※本体

AC-012 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385855 AC-012 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385855 AC-012 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385855 AC-012 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385855

AC充電器 AC typeC 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65385855 品番 AC-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V〜240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。

ブラック 出力5V/3A コード長さ(m)約1 本体質量(g)76 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
注意
※USBPDには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする