※本体

AJ-588 USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ 65385959 AJ-588 USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ 65385959 AJ-588 USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ 65385959

USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385959 品番AJ-588
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A コード長さ(m)1 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USBPD、QuickCharge3.0には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする