※本体

AC-011 USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ 65386013 AC-011 USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ 65386013 AC-011 USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ 65386013 AC-011 USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ 65386013

USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386013 品番AC-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)250 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185 最大サージ電圧(V)5000 制限電圧(V)775
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※USBPD、QuickCharge3.0には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする