※本体

AE-220 ステレオカナル式イヤホン 強靭 カシムラ 65386038 AE-220 ステレオカナル式イヤホン 強靭 カシムラ 65386038

ステレオカナル式イヤホン 強靭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386038 品番AE-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグの根本部分を蛇腹構造にすることで根元が強い、Φ3.5mmステレオミニプラグのイヤホン。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
金メッキのプラグにより腐食に強い。
S/M/L3種類のイヤーパッドでピッタリフィット。(各2個付属)

イヤホン形状カナル型 ホワイト ケーブル長(m)1.2 ドライバーユニット(Φmm)2×10 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 本体質量(g)12 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ
注意
※マイク機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする