モバイルバッテリー10000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65386275 品番mp039-gr
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,707
販売価格(税別)
3,370

ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。
ネッククーラーでは3〜5時間の連続使用が可能。
Type-C入出力端子搭載。
4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き!
最大出力2.4A!

用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。 付属品Type-Cケーブル 定格電圧DC5V 定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4A バッテリー内蔵リチウムイオン3.7V 保証期間ご購入日から3か月 バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) 定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
注意
※本製品を水につけたり、濡らさないようにして下さい。
水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないで下さい。
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。
※付属のType-CケーブルはUSB充電用です。
USB-ACアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする