※本体

SZQ6-X1BAT 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON 65386284 SZQ6-X1BAT 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON 65386284 SZQ6-X1BAT 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON 65386284 SZQ6-X1BAT 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON 65386284 SZQ6-X1BAT 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON 65386284

59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65386284 品番SZQ6-X1BAT
販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。

付属品ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書 寸法(mm)140×69×17 質量(g)95 消費電力(W)4 入力5V=1A(付属の交換ケーブル) 波長(nm)260〜280 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)最大:4.2 バッテリー容量(mAh)1000(3.7Wh) LED寿命(時間)約10000 インターフェイスmicroUSB LED使用数(個)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする