ホームショベル用替柄

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65386318 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホームショベル用の替柄です。
経済的な交換部品です。

用途交換用柄。 仕様ホームショベル用・ビス付 全長(mm)630 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
各種農作業
運輸・通信業

全長625mmでしたので、明記して欲しかったです。
他の方のレビューでも記載されていますが、付属のビスは利用し辛いので、不要と思います。

対象商品:
65386318
2023-11-26
用途:
柄の交換時
高橋写真工芸社 様 (その他業種)

付属のピンが短く使えなかった。そもそも柄の太さよりピンが短いので全く使い物になりません。使い物にならないものを付属しないでほしい。時間の無駄。

1人が参考にしています
対象商品:
65386318
2022-03-22
用途:
スコップの柄交換
建設業・工事業

スコップの柄が折れたので、購入しましたが、太さサイズは、35cm用です。
製品情報にこの仕様は、明記してほしいです。

12人が参考にしています
対象商品:
65386318
2022-12-23
用途:
雪かき用アルミスコップ柄の交換
その他業種

安かったのでどうかなと思って購入しましたが十分な強度がありました。

対象商品:
65386318
2022-01-16
用途:
雪かき、各種整地

初めて心配でしたがぴったりでした。今後も取引をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする