バルブプランター ギザ刃付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386354 品番CG-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。
球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。
先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。

用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。 仕様ギザ刃付・メモリ付 材質本体:鉄、ハンドル:PVC 直径(Φmm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65386354
2023-02-09
用途:
マルチ穴あけ
塚田 様 (製造業)

まだ使用分していませんが、材質がとても良いです、マルチ穴あけをする時にマルチが凄く切れそうです。今までの商品とは違いしっかりしていて、良さそうです、これからの作業が楽しみです。

対象商品:
65386354
2022-07-22
用途:
野菜苗植え
運輸・通信業

丈夫で使え安かったです。サイズもいろいろあるとよいかおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする