オートラチェット剪定鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386379 品番SGP-55R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。
太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。
フッ素コート刃でお手入れが簡単です。
TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。

用途剪定作業。 仕様フッ素コート刃 材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR 全長(mm)約190 質量(g)約120 使用目的剪定作業 硬度HRC(刃部)52±2 切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする