伸縮式 ステン窓ホー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65386388 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。
ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。
楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。
サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。
軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。

用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)840〜1300 質量(g)約800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする