伸縮式 ステンレーキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65386397 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。
ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。
楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。
サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。
軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。

用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)800〜1300 質量(g)約770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65386397
2024-05-09
用途:
農作業で草刈りなどに使用しています。
農・林・水産業

草を刈ったり、刈った草をまとめたりと、便利に使えます。思っていたよりも軽くて、良かったです。

2022-06-04
用途:
整地作業
八田技工 様 (建設業・工事業)

整地するのに使用してます。
もうちょっと幅があれば良いですが
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする