サバイバルアッキス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386415 品番9in1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アッキス、ペンチ、ハンマー、ワイヤーカット、オープナー、+ドライバー、爪やすり、鋸、ナイフの9つの機能を持った、多機能ツールです。
携帯に便利な折りたたみ式です。ポケットなどに収納できるので、持ち運びに便利です。
海・山・川など様々なシーンで活躍する多機能アッキスです。レジャーやアウトドア、ガーデニング、フィッシング、災害用ツールと多用途に使えます。

用途園芸作業、アウトドア。 仕様ステンレス 材質刃部:ステンレス、ハンドル:アルミ 使用目的アウトドア、園芸作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする