本鍛造刈込鋏

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386424 品番SGL-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

国産の鍛造刈込鋏です。
剪定・整枝作業用です。
刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。
柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。

用途刈込鋏。 材質刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm)690 質量(g)約988 刃長(mm)185 切断能力10mm 使用目的刈込

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
菊、グラジオラスの刈取り等
その他業種

刃が長いので比較的広い面積を借るのに便利ですが、小枝でも多数のものを刈ろうとすると切れ味が悪い。

2024-10-06
用途:
植木の剪定
不動産業

しっかりした作りで、カット時の腕の負担も少ないです。以前使用していたアルミ製のものと大分違います。

対象商品:
65386424
2023-07-24
用途:
剪定作業
農・林・水産業

予想通りの商品で、満足しています。また、発注から納品までが迅速で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
1人が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする