フリーワイヤー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 65386589 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

垣根・支柱の固定等に便利です。
添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。
ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。

幅(mm)4 長さ(cm)15 材質被覆部:PVC、芯:針金 グリーン 用途植物の誘引、支柱の固定作業等。
注意
※通電しているところには使用しないでください。※再利用される場合は針金が飛び出していないかご確認ください。※高温のところでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65386573
2024-04-26
用途:
植物の誘引

リールタイプの切断して使うもの(メーカーは違うかも)より
ソフトで捻り易い。あとは繰り返し何度か使えるかどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする