霧替噴口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386799 品番SKN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。
ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。
ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。
縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。

用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする