差込式ナイロンコード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 65387456 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。

形状ツイスト型 タイプ差込式タイプ 材質6ナイロン 太さ(mm)2.4 用途草刈作業用。 仕様回転時の空気抵抗を低減、切れ味、静音、燃費UP 長さ(m)0.23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65387438
2024-06-04
用途:
刈り払い機
勝 産業 様

消耗品ですので、値段が安いのが一番大切な条件です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする