SP-66 充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3 65387465

SP-66 充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3 65387465
SP-66 充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3 65387465

充電式刈払機用ナイロンコード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)15
太さ(mm)1.6
内容量1個注文コード65387465品番SP-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。
独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。
振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。

用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型長さ(m)15太さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65387465
2024-07-28
用途: 草刈り作業

マキタ充電式草刈機MUR193DZに純正コード(1.65mm)を使っていましたが、1.6mmのこれを代わりに使いました。
同じセーフティ3社のナイロンコードHI ○型にも同じサイズがありますが、いずれにせよ15m売りしかないので単価が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする