セフティー3
セフティー3の バッグ・キャップ
セフティー3の キャップ
セフティー3の 防虫ネットキャップ
ガーデンアクティブハット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65387499
品番
khaki
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
園芸作業のほかアウトドアなど外出時にも使えます。
土汚れ、突発的な雨にも対応できる撥水加工です。
日除けタレが必要の無い時に収納可能なポケット付です。
内側メッシュで通気性をアップしています。
用途
長時間の屋外作業時の、頭部・首の日除け。
材質
ナイロン
色
カーキ
頭囲(cm)
58
特性
通気性・撥水加工