ホースバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65387648 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

強力ネジ締めタイプのホースバンドです。
ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。
ネジ式なので、しっかり固定できます。
ネジ式なのでいたずらをされにくいです。

用途散水ホースを固定。 材質バンド:ステンレス、スクリュー:鉄 タイプネジタイプ 適合ホース外径(Φmm)16〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする