草刈三冠王

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3点) 注文コード 65387709 品番 255MMX40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

草刈作業を快適にする3点セットです。
軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。
6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。
地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。

刃数(p)6 刃厚(mm)0.8 寸法(mm)255、ジズライザー:幅径100×高20 ブレードサイズ(mm)120 材質台金:S50C 用途草刈作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65387709
2023-07-26
用途:
田畑の草刈り
田宮建設 様 (建設業・工事業)

蔓、長いススキが絡みにくくなった
耐久性がどれだけあるのかまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする