超剛チップソー 斬龍

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65387727 品番 255MMX36PJIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。
台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。
R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。
大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。
表面はクロームメッキ加工を施しています。

外径(Φmm)255 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1) 用途草刈作業用。 仕様推奨:25cc以上 刃数(p)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする