充電式刈払機用チップソー充電Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65387736 品番 230MMX32PJIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。
4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。
独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。
超薄型超硬チップを採用しています。
特殊表面加工(電着塗装)を施しています。

外径(Φmm)230 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1) 用途草刈作業用。 仕様推奨:充電式刈払機18V以上(25cc未満のエンジン刈払機にも使用可) 刃数(p)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする