ベストステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質金属部/メッキ鋼板、クッション部/発泡絶縁体 注文コード65387763 品番D-103KG-10
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) アウトレット
¥389189
この商品は材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

光ケーブルに最適なクランプです
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。
スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。
日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。
コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。

材質金属部/メッキ鋼板、クッション部/発泡絶縁体 寸法H(mm)10 寸法W(mm)19.5 アーム長さ(mm)25 仕様粘着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする