食器洗い乾燥機 K9シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様約6人分、節水:約57.7トン/年間、節約:約25900円/年間 収納数合計約48点(大皿6点、中ばち6点、小皿12点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、14.5cmまで入ります 注文コード65387779 品番NP-45KD9A
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様・収納数など3種類から選べます 他の種類を見る

美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。

仕様約6人分、節水:約57.7トン/年間、節約:約25900円/年間 材質樹脂 鏡面ブラック タイプドアフル面材型 幅(cm)45 機能フルオートオープン 収納数合計約48点(大皿6点、中ばち6点、小皿12点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、14.5cmまで入ります 運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約 適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 運転時間(分)標準:約133/約128、強力:約195/約190、スピーディ:約28、低温:約193/約188、乾燥:90/60/40 操作方式タッチ式
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする