Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機 K9シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
約5人分、節水:約48.2トン/年間、節約:約21000円/年間
収納数
合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります
注文コード
65387797
品番
NP-45KS9W
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・収納数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
仕様
約5人分、節水:約48.2トン/年間、節約:約21000円/年間
材質
樹脂
色
鏡面ブラック
タイプ
ドアフル面材型
幅(cm)
45
収納数
合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります
運転モード
標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
運転時間(分)
標準:約130/約125、強力:約195/約190、スピーディ:約28、低温:約193/約188、乾燥:90/60/40
操作方式
タッチ式
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。