Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機 M9シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
約6人分、節水:約48.2トン/年間、節約:約21000円/年間
タイプ
ドアパネル型
注文コード
65387806
品番
NP-45MD9S
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式
タッチ式
収納数
合計約48点(大皿6点、中ばち6点、小皿12点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、14.5cmまで入ります
運転モード
標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
運転時間(分)
標準:約103/約98、強力:約180/約175、スピーディ:約28、低温:約163/約158、乾燥:90/60/40
タイプ
ドアパネル型
仕様
約6人分、節水:約48.2トン/年間、節約:約21000円/年間
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。