食器洗い乾燥機 M9シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様約5人分、節水:約48.2トン/年間、節約:約20200円/年間 タイプドアパネル型 注文コード65387824 品番NP-45MS9S
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。

適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 シルバー 材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス 操作方式タッチ式 収納数合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります 運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約 運転時間(分)標準:約100/約95、強力:約176/約171、スピーディ:約28、低温:約163/約158、乾燥:90/60/40 タイプドアパネル型 仕様約5人分、節水:約48.2トン/年間、節約:約20200円/年間
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする